Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Flex Mini Retail System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage Flex Mini Retail System
HP Engage Flex Mini Retail System
HP Engage Flex Mini Retail System
HP Engage Flex Mini Retail System
HP Engage Flex Mini Retail System
HP Engage Flex Mini Retail System
Artikel-Nr.:
     C2572-5T8F9EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5T8F9EA
EAN/GTIN:
     196548994410
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Weitere Informationen:
Speicherkartensteckplätze:
1
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.8 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,94*
€ 1.322,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,29*
€ 1.309,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,60*
€ 1.271,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,20*
€ 1.243,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,39*
€ 1.203,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.