Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RTX A2000 12 GB NVIDIA GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP RTX A2000 12 GB NVIDIA GDDR6
HP RTX A2000 12 GB NVIDIA GDDR6
Artikel-Nr.:
     C2572-5Z7D9AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5Z7D9AA
EAN/GTIN:
     196337668386
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht:
306 g
Höhe:
50.8 mm
Breite:
152.4 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Speicherbandbreite (max.):
288 GB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
RTX A2000
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
3328
Stromverbrauch (max.):
70 W
DirectX-Version:
12.07
Shader Model-Version:
5.17
OpenGL-Version:
4.68
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Schnittstelle:
PCI Express x16 4.0
Anzahl Mini DisplayPorts:
4
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, hp pc nvidia geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,20*
€ 630,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,18*
€ 628,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,39*
€ 616,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,46*
€ 605,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,37*
€ 585,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.