Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP T400 4GB NVIDIA GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP T400 4GB NVIDIA GDDR6
HP T400 4GB NVIDIA GDDR6
Artikel-Nr.:
     C2572-5Z7E0AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5Z7E0AA
EAN/GTIN:
     196337668423
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherbandbreite (max.):
80 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
T400
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
NVIDIA Turing
CUDA-Kerne:
384
Stromverbrauch (max.):
30 W
DirectX-Version:
12.07
Shader Model-Version:
5.17
OpenGL-Version:
4.68
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Mini DisplayPorts:
3
DisplayPorts-Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, hp pc nvidia geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.