Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Workflow-Tastatur (GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Workflow-Tastatur (GB)
HP LaserJet Workflow-Tastatur (GB)
Artikel-Nr.:
     643-123244
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     616H2A
EAN/GTIN:
     196337789838
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
keyboard

Weitere Informationen:
Breite:
259.1 mm
Tiefe:
146.4 mm
Höhe:
16.4 mm
Gewicht:
290 g
Produkttyp:
Tastatur
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf 58R10A; HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf 6QN36A; HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfsw 6QN37A; HP Color LaserJet Flow MFP 6800zfw+ 6QN38A; HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X57945z 6QP99A; HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X677zs 6QQ02A; HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X677z+ 6QQ03A; HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X67755zs 49K87A; HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X67765zs 49K91A; HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X67755z+ 49K88A; HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X67765z+ 49K92A
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Verpackungshöhe:
78 mm
Paketgewicht:
4000 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 105,98*
€ 117,08*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 117,66*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 219,57*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.