Umfassend leistungsstark. Perfekte Größe
Seien Sie bereit für zündende Ideen. So schlank, dass es bequem in Ihre Tasche passt, und gleichzeitig vollgepackt mit Leistung auf Profi-Niveau: Das ZBook Studio wurde entwickelt, damit Sie sich richtig auf die Arbeit konzentrieren und auf Kurs bleiben können. Jetzt können Sie komplexe Baugruppen erstellen, in Echtzeit rendern oder Daten visualisieren – egal wo Sie sich befinden.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX A2000 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
Anzahl dedizierter Grafikkarten: | 1 |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Anzahl der Lautsprecher: | 4 |
Batteriekapazität: | 86 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 6 |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladezeit (50%): | 30 min |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Leistung |
Jahr der Einführung: | 2023 |
Verpackungsbreite: | 552 mm |
Verpackungstiefe: | 69 mm |
Verpackungshöhe: | 345 mm |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Audio-System: | B&O PLAY |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Lautsprecher Hersteller: | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Eingabegerät: | Clickpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Island-Stil Tastatur: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
Eingabegerätetyp: | Tichá klávesnice HP Premium |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur: | Odolná proti polití |
HP-Lautsprecher: | HP Quad-Lautsprecher |
HP Verbindungsoptimierer: | Ja |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Smart AC Adapter: | Ja |
HP Security-Tools: | Absolute Persistence Module; HP Credential Manager; HP Power On Authentication; Master Boot Record Security; Authentifizierung vor dem Systemstart; Windows Defender; HP Manageability Integration Kit; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP Image Assistant; Kabelschlitz für das Nano-Sicherheitsschloss; HP Image Assistant Gen4.6; HP Client Security Manager Gen7; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; HP Privacy Key |
HP Management-Tools: | HP Power Manager |
Mitgelieferte HP Software: | HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Performance Advisor; Native Miracast support; myHP; HP Privacy Settings; HP Easy Clean; HP PC Hardware Diagnostics; HP Z Light Space; HP Camera & Super Resolution Software; HP Services Scan; HP Presence |
HP-Segment: | Business |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197961553581 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Ohne ECC: | Ja |
Gewicht: | 1730 g |
Breite: | 356 mm |
Tiefe: | 242 mm |
Höhe: | 19 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Netzteilstärke: | 200 W |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
vorinstallierte Software: | Bing-Suche für IE11; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; Native Miracast-Unterstützung; HP Connection Optimizer; myHP; HP Privacy Settings; Data Science Stack; HP Easy Clean; HP PC Hardware Diagnostics; Windows 10 Cloud Recovery Client; HP Z Light Space; HP Kamera & Super Resolution Software; HP Services Scan; Microsoft 365 und Office (separat erhältlich und erfordert zur Aktivierung einen Internetzugang); HP Presence |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Bildschirmdiagonale: | 16 " |
HD-Typ: | WQUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i9-13900H |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Threads: | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5.4 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 2 |