Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 635225-001 Interne Festplatte 2.5" 250 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 635225-001 Interne Festplatte 2.5" 250 GB SATA
HP 635225-001 Interne Festplatte 2.5" 250 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C2572-635225-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     635225-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
250 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Komponente für:
Laptop
Kompatible Produkte:
EliteBook 2560p, EliteBook 8460p, EliteBook 8460w, EliteBook 8560p, ProBook 4330s, ProBook 4430s, ProBook 4436s, ProBook 4530s, ProBook 4535s, ProBook 4730s, ProBook 5330m, ProBook 6465b, ProBook 6560b, Mini 430
Höhe:
9.5 mm
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.