Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Phenom II N660 Prozessor 3 GHz 1 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II N660 Prozessor 3 GHz 1 MB L2
HP AMD Phenom II N660 Prozessor 3 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-635494-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     635494-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Weitere Informationen:
AMD Virtualization Technology:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Phenom II
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessorsockel:
Socket S1
Prozessor Lithografie:
45 nm
Grundfrequenz des Prozessors:
3 GHz
Prozessor:
N660
Systembus-Rate:
3.6 GT/s
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit, 64-Bit
Prozessor-Cache:
1 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
35 W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.