Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Phenom II N870 Prozessor 2,3 GHz 0,512 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II N870 Prozessor 2,3 GHz 0,512 MB L2
HP AMD Phenom II N870 Prozessor 2,3 GHz 0,512 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-635495-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     635495-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Weitere Informationen:
AMD Virtualization Technology:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Phenom II
Anzahl Prozessorkerne:
3
Prozessorsockel:
Socket AM2+
Prozessor Lithografie:
45 nm
Prozessor:
N870
Grundfrequenz des Prozessors:
2.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
32-bit, 64-Bit
Systembus-Rate:
3.6 GT/s
Prozessor-Cache:
0.512 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
35 W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.