Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Essential Nano Kombinationskabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Essential Nano Kombinationskabelschloss
HP Essential Nano Kombinationskabelschloss
HP Essential Nano Kombinationskabelschloss
HP Essential Nano Kombinationskabelschloss
HP Essential Nano Kombinationskabelschloss
Artikel-Nr.:
     4249L-W127378389
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     63B31AA
EAN/GTIN:
     196337975859
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Sicherheit auf Ihre Weise
Sorgen Sie mit dem HP Essential Nano-Kombinationsschloss, das für alle HP Notebooks mit Nano-Lock-Steckplatz[1] geeignet ist, für ein abgeschlossenes und sicheres Laptop. Wählen Sie eine Kombination, die nur Sie kennen und verriegeln Sie das Kabelschloss für schlüssellose, sorgenfreie Sicherheit an fast jedem Ort.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Paketgewicht:
180 g
Warentarifnummer (HS):
83014090
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Recyclingfähige Verpackung
Kabellänge:
1.83 m
Breite:
49 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
160 g
Produktfarbe:
Edelstahl
Beste Verwendung:
Universal
Schloss Art:
Zahlenschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
4
pro Stück
€ 10,00*
ab € 17,28*
€ 23,74*
2 Tage
88
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,76*
€ 32,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 33,17*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,38*
€ 34,36*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,82*
€ 37,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.