Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Xeon E5645 Prozessor 2,4 GHz 12 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon E5645 Prozessor 2,4 GHz 12 MB L3
HP Intel Xeon E5645 Prozessor 2,4 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-641604-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     641604-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Dreifach-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
800,1066,1333 MHz
ECC:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-d, VT-x
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
Ja
Intel® Smart Cache:
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Demand Based Switching:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Marktsegment:
Server
Unterstützte Befehlssätze:
SSE4.2
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Tcase:
76.2 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessorsockel:
Socket B (LGA 1366)
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
E5645
Grundfrequenz des Prozessors:
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads:
12
Systembus-Rate:
5.86 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz:
2.67 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
90 W
VID Spannungsbereich:
0.75 - 1.35 V
Stepping:
B1
Bus Typ:
QPI
Anzahl der QPI links:
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
32 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.174,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,41*
€ 1.535,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,21*
€ 1.505,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,04*
€ 1.466,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,09*
€ 1.397,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.