Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 647945-001 Optisches Laufwerk Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 647945-001 Optisches Laufwerk Eingebaut
HP 647945-001 Optisches Laufwerk Eingebaut
Artikel-Nr.:
     C2572-647945-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647945-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ODD
CD-Rom-Laufwerk
DVD-Laufwerk
DVD Brenner
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
140 ms
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit DVD:
8 x
Kompatible Produkte:
ProBook 4330s, ProBook 4331s, ProBook 4430s, ProBook 4431s
Weitere Suchbegriffe: CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.