Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP P27h G5 FHD Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
HP P27h G5 FHD Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-64W41AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     64W41AA
EAN/GTIN:
     196548133369
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Volle Konzentration und Produktivität, jeden Tag
Erweitern Sie Ihr Sichtfeld und steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem FHD-Monitor mit einer Diagonale von 68,6 cm (27 Zoll) – ganz egal, ob Sie von zu Hause oder im Büro arbeiten. Durch einen gestochen scharfen, glatten Bildschirm, integrierte Lautsprecher und ein unkompliziertes Design macht dieser schlanke, große Monitor die hybride Arbeit einfach und reibungslos. So können Sie jeden Tag mehr erledigen.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gewicht:
5750 g
Höhe:
365.6 mm
Breite:
611 mm
Tiefe:
57.1 mm
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.31 x 0.31 mm
Pixeldichte:
82 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 86 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
NTSC
Farbskala:
72 %
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
230
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e):
111
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e):
3
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e):
3
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e):
115
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; 85 % Kunststoff aus einem geschlossenen ITE-Kreislauf; Halogenarm
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1280900
Verpackungsbreite:
685 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
425 mm
Paketgewicht:
8030 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
611 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
202.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
509.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
5750 g
Breite (ohne Standfuß):
611 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
57.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
365.6 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
4 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
35 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
196548133598
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.