Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz
HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-652238-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652238-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
HP Optische SATA-Laufwerke
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
9.5 mm
Gewicht:
665 g
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zugriffzeit:
180 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
150 ms
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD-ROM
Schnittstelle:
SATA
Durchmesser optische Disk:
120 mm
Kompatible Produkte:
ProLiant DL320e Gen8, ProLiant DL360e Gen8, ProLiant DL360p Gen8
Weitere Suchbegriffe: hp dvd drives, dvd drives, dvd drives ide, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.