Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 653021-001 Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 653021-001 Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz
HP 653021-001 Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-653021-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     653021-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Drives
Blu-ray Laufwerk
Blue-ray Drives
Blue-ray Laufwerk
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
4 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
4 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
180 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
190 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
230 ms
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM:
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
Zweck:
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle:
SATA
Kompatible Produkte:
EliteBook 8560w
Weitere Suchbegriffe: Blu-ray Laufwerk intern, interne Blu-ray Laufwerke, DVD Brenner intern, interne DVD Brenner, Notebook Blu-ray Laufwerk, blu-ray drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.