Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Gelb Lagerungsständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Color LaserJet Gelb Lagerungsständer
HP Color LaserJet Gelb Lagerungsständer
Artikel-Nr.:
     643-123214
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     65A38A
EAN/GTIN:
     196548169672
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
druckerständer hp
druckerständer
Mit dem stabilen HP Color LaserJet Lagerungsständer können Sie den Drucker optimal positionieren und gleichzeitig Lagermöglichkeiten schaffen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
580 mm
Verpackungstiefe:
608 mm
Verpackungshöhe:
462 mm
Paketgewicht:
21700 g
Breite:
520 mm
Tiefe:
520 mm
Höhe:
393 mm
Gewicht:
17270 g
Typ:
Hochleistungszufuhr
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Color LaserJet Enterprise 5700dn 6QN28A; Color LaserJet Enterprise X55745dn 6QP97A; Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn 6QN29A; Color LaserJet Enterprise MFP 5800f 6QN30A; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf 58R10A; Color LaserJet Enterprise MFP X57945dn 6QP98A; Color LaserJet Enterprise Flow MFP X57945z 6QP99A; Color LaserJet Enterprise 6700dn 6QN33A; Color LaserJet Enterprise 6701dn 58M42A; Color LaserJet Enterprise X654dn 6QQ00A; Color LaserJet Enterprise X65455dn 49L02A; Color LaserJet Enterprise X65465dn 49L04A; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf 6QN36A; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfsw 6QN37A; Color LaserJet Flow MFP 6800zfw+ 6QN38A; Color LaserJet Enterprise Flow MFP X677zs 6QQ02A; Color LaserJet Enterprise Flow MFP X677z+ 6QQ03A; Color LaserJet Enterprise Flow MFP X67755zs 49K87A; Color LaserJet Enterprise Flow MFP X67765zs 49K91A; Color LaserJet Enterprise Flow MFP X67755z+ 49K88A; Color LaserJet Enterprise Flow MFP X67765z+ 49K92A
Produktfarbe:
Gelb
Ursprungsland:
China
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 257,19*
€ 305,44*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 257,50*
€ 306,98*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 476,57*
€ 560,83*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,44*
€ 363,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,49*
€ 361,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,19*
€ 306,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.