Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP V24i G5 FHD Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP V24i G5 FHD Monitor
HP V24i G5 FHD Monitor
HP V24i G5 FHD Monitor
HP V24i G5 FHD Monitor
HP V24i G5 FHD Monitor
HP V24i G5 FHD Monitor
HP V24i G5 FHD Monitor
HP V24i G5 FHD Monitor
HP V24i G5 FHD Monitor
HP V24i G5 FHD Monitor
HP V24i G5 FHD Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-65P58E9
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     65P58E9
EAN/GTIN:
     196548194315
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Tägliche Produktivität
Profitieren Sie beim Arbeiten und Lernen mit diesem FHD-Monitor mit einer Diagonale von 60,5 cm (23,8 Zoll) von mehr Sicht und einer größeren Produktivität. Mit seinem gestochen scharfen, glatten Bildschirm und seinem schlichten Design sorgt dieser schlanke, große Monitor für eine einfache und umfassende Computernutzung. So können Sie jeden Tag mehr erledigen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; 85 % recycelter Haushaltskunststoff; 100 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Halogenarm
Verpackungsbreite:
595 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
391 mm
Paketgewicht:
5940 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
538.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
180.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
397.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
3780 g
Breite (ohne Standfuß):
538.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
51.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323.6 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
30 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(A2N) 196548194315; (ABB) 196548194353; (UUZ) 196548194407
HP GTIN (EAN/UPC):
196548194315, 196548194353, 196548194407
Gewicht:
3780 g
Höhe:
323.6 mm
Breite:
538.9 mm
Tiefe:
51.4 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 86 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
60.5 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
NTSC
Farbskala:
72 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.