Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
HP V27c G5 FHD Curved Monitor Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-65P60E9#ABB
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
65P60E9#ABB
EAN/GTIN:
196548194339
Suchbegriffe:
Curved Monitor
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Tägliche Immersion
Mit diesem Curved Monitor mit einer Diagonale von 27 Zoll können Sie voll in Arbeit, Schulaufgaben und Unterhaltung aufgehen. Mit diesem ruckelfreien
[1]
Bild auf dem elegant gebogenen und klaren FHD-Bildschirm können Sie jetzt jeden Tag mehr Produktivität erreichen – direkt zu Hause. In Kombination mit dem modernen und funktionalen Design war es noch nie so einfach, mehr zu erledigen und mehr Spaß zu haben.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gewicht:
4880 g
Höhe:
367.9 mm
Breite:
610.5 mm
Tiefe:
80.3 mm
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak):
300 cd/m²
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900, 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 900
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.31 x 0.31 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 86 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
597.9 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.1 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbskala:
72 %
Farbraumstandard:
NTSC
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO, ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; 85 % Kunststoff aus einem geschlossenen ITE-Kreislauf; Halogenarm
Verpackungsbreite:
723 mm
Verpackungstiefe:
189 mm
Verpackungshöhe:
467 mm
Paketgewicht:
7390 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
610.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
190.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
438.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
4880 g
Breite (ohne Standfuß):
610.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
80.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.9 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
24 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
40 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
hp monitor 27 zoll
,
hp monitore
,
hp monitor v28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 133,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,12*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,54*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen