Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter
HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-665249-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     665249-B21
EAN/GTIN:
     4053162239319
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
Der HP 10GbE 2-Port 560SFP+-Ethernetadapter verwendet den neuesten Intel 82599-Controller. Es handelt sich um einen kostengünstigen PCIe v2.0 x8 Adapter mit zwei Anschlüssen und geringem Stromverbrauch für HP ProLiant Gen8 und ausgewählte G7 ML/DL/SL Server. Der HP 560SFP+ wird den hohen Anforderungen des Rechenzentrums der nächsten Generation gerecht, indem er unübertroffene Funktionen für Virtualisierung und Skalierbarkeit bereitstellt, die die HP Gen8-Serverplattform ergänzen. Der HP 560SFP+ wird mit Halterungen in Standardhöhe sowie Low-Profile-Halterungen ausgeliefert und verfügt über zwei SFP+-Gehäuse für Verbindungen mit DACs sowie SR-Glasfasermodulen. Er ist SR-IOV-fähig und unterstützt Hochleistungsnetzwerkfunktionen wie VLAN-Tagging, Low Latency Interrupts, TCP und UDP Checksum Offloading, MSI-X, NIC-Teaming (Bonding), Receive Side Scaling (RSS), Jumbo Frames und PXE-Boot.
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 48,20*
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 312,55*
Zubehör
HP
629135-B21
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.