Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD A8-3800 Prozessor 2,4 GHz 4 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A8-3800 Prozessor 2,4 GHz 4 MB L2
HP AMD A8-3800 Prozessor 2,4 GHz 4 MB L2
Artikel-Nr.:
     C2572-667723-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     667723-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
amd cpu
Weitere Informationen:
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Marktsegment:
Desktop
Prozessorfamilie:
AMD A8
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
Socket FM1 uPGA
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
A8-3800
Grundfrequenz des Prozessors:
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Komponente für:
PC
Prozessor-Threads:
4
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Thermal Design Power (TDP):
65 W
Stepping:
B0
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon HD 6550D
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,96*
€ 303,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.