Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 669299-005 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 669299-005 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" SATA
HP 669299-005 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C2572-669299-005
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     669299-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
1.5 Gbit/s
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.