Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD FirePro V3900 1GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD FirePro V3900 1GB GDDR3
HP AMD FirePro V3900 1GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     C2572-677982-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     677982-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Weitere Informationen:
Separater Grafik-Adapterspeicher:
1 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speicherbandbreite (max.):
28.8 GB/s
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
FirePro V3900
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Auflösung (maximal, digital):
2560 x 1600 Pixel
Streamprozessoren:
480
Spitzen-Gleitkommaleistung (Doppelpräzision):
624 Gflops
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Min. benötigter RAM:
512 MB
DirectX-Version:
11
Shader Model-Version:
5.0
OpenGL-Version:
4.2
Dual-Link-DVI:
Ja
OpenCL-Version:
1.1
Full-HD:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Slots:
1
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Zertifizierung:
FCC, CE, C-Tick, BSMI, KCC, UL, VCCI, RoHS and WEEE
Schnittstelle:
PCI Express x16 2.1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.