Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 684330-001 Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 684330-001 Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz
HP 684330-001 Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-684330-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     684330-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
16 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
4 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
4 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
180 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
190 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
230 ms
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM:
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
Zweck:
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle:
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.