Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 688766-001 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 688766-001 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III
HP 688766-001 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C2572-688766-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     688766-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
128 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Lesegeschwindigkeit:
415 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
175 MB/s
Kompatible Produkte:
EliteBook 8770w
Breite:
70 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
73 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.