Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 692858-001 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 692858-001 Akkuladegerät AC
HP 692858-001 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     C2572-692858-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     692858-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Indoor Batterieladegerät
Energiequelle:
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
10
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
430 W
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
16.8 V
Ausgangsstrom:
3.3 A
Breite:
555 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
170 mm
Gewicht:
5000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.179,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,79*
€ 1.501,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,14*
€ 1.492,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,58*
€ 1.452,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,04*
€ 1.425,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,31*
€ 1.403,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.