Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 696622-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 696622-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
HP 696622-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C2572-696622-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     696622-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
180 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,28*
€ 610,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,03*
€ 605,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,07*
€ 581,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,28*
€ 567,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,46*
€ 524,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.