Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)
HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)
HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)
HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)
HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)
HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)
HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)
HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)
HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)
HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)
HP Renew Executive Laptop-Rucksack (16 Zoll)
Artikel-Nr.:
     C2572-6B8Y1AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6B8Y1AA
EAN/GTIN:
     196548662371
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Entwickelt für die Arbeit an jedem Ort
Wir geben erstklassigem Design und hochwertigen Materialien eine ganz neue Interpretation. Dieser funktionale Rucksack lässt sich erweitern, so dass Sie ihn für Ihre Arbeit oder Ihr Leben nutzen können. Damit haben Sie immer genug Taschen für alle Ihre Geräte. So haben Sie alles, was Ihnen wichtig ist, immer bei sich, und durch das Außenmaterial aus 100 % recyceltem Kunststoff[1] tun Sie auch noch etwas für die Umwelt.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16.1 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Verschlussart:
Reißverschluss
Ursprungsland:
Chile
Breite:
290 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
432 mm
Gewicht:
890 g
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
432 mm
Paketgewicht:
930 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.