Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
HP 715 Wiederaufladbare Maus für mehrere Geräte
Artikel-Nr.:
     C2572-6E6F0AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6E6F0AA#ABB
EAN/GTIN:
     196548864997
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Maus, die Freiheit verspricht
Arbeiten Sie ganz nach Ihren Vorstellungen – mit programmierbaren Tasten, bis zu 90 Tagen Akkulaufzeit[1] und kompaktem Design für beide Hände. Dank Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen und Track-on-Glass-Sensor bleiben Sie überall produktiv – auf allen Oberflächen und mit verschiedensten Geräten. Genießen Sie mit dieser Maus freies und flexibles Arbeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
55.8 mm
Paketgewicht:
260 g
Breite:
102.1 mm
Tiefe:
57.1 mm
Höhe:
36.2 mm
Gewicht:
84 g
Energiequelle:
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegung Auflösung:
3000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
7
Anzahl der programmierbaren Tasten:
6
Bluetooth-Version:
5.3
HP GTIN (EAN/UPC):
196548864997
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.