Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP Elite x360 830 G9 Intel® Core™ i7 i7-1255U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-6F6K1EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6F6K1EA
EAN/GTIN:
     196786155222
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Inhärente Flexibilität
Machen Sie hybrides Arbeiten mit dem HP EliteBook x360 830 einfacher. Dieser Business-Laptop der Enterprise-Klasse bietet dank HP Presence neue Konferenzfunktionen[3] sowie Produktivität und Sicherheit, die sich in hybriden Arbeitsumgebungen mühelos verwalten lassen.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
51 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Marktpositionierung:
Premium
Jahr der Einführung:
2022
Ursprungsland:
China
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
449 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, GS mark, TCO
Nachhaltige Technologien und Materialien:
75 % recycelter Haushaltskunststoff; 30 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf
Kabelsperre-Slot:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
HP Sure View:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Support-Assistent:
Ja
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Frontkamera:
HP Webcam 5MP
HP Security-Tools:
Absolute Persistence Module; HP DriveLock und Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Vorrichtung für Nano-Sicherheitsschloss; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-Update über Netzwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; Secured-Core-PC-fähig; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+ und FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5
HP Management-Tools:
HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download); HP Patch Assistant (Download); HP Cloud Recovery; HP Connect für Microsoft Endpoint Manager
Mitgelieferte HP Software:
HP Hotkey Support; HP Easy Clean; myHP; HP Privacy Settings; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notifications; HP QuickDrop; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
196786155222
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1320 g
Breite:
300.1 mm
Tiefe:
216.2 mm
Höhe:
19.2 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; Touchpoint Customizer für kommerzielle Anwender:innen; HP Benachrichtigungen; HP QuickDrop; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows
Mitgelieferte Software:
HP Maxim Pro Security Edition (1 Jahr)
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WWAN-Controller:
Intel® 5G Solution 5000
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
1000 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
33.8 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1255U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
12 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.055,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.164,33*
€ 2.575,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,12*
€ 2.569,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.114,37*
€ 2.516,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.083,28*
€ 2.479,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.055,84*
€ 2.446,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,37*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,82*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,60*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,68*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,37*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,47*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,14*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,70*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,82*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,92*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,15*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,91*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.