Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Enterprise Flow N7000 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Scanjet Enterprise Flow N7000 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N7000 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N7000 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N7000 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N7000 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Weiß
HP Scanjet Enterprise Flow N7000 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-6FW10A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6FW10A
EAN/GTIN:
     193808948374
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Weitere Informationen:
Scanner-Typ:
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Bildschirmdiagonale:
2.8 "
Display-Auflösung:
240 x 320 Pixel
Touchscreen:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Sensor-Typ:
CMOS CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
7500 Seiten
Lichtquelle:
LED
Scanner-Dateiformate:
BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT
Scan to:
Cloud, E-Mail, PC, USB
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel:
70 dB
Speicherkapazität:
1000 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
666 MHz
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Unterstützte Scan-Medientypen:
Visitenkarte
Mehrzweckfach - Medienerkennung:
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
43 - 350 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler):
216 x 3100 mm
Scanformat ADF (minimum):
50.8 x 50.8 mm
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
397 mm
Verpackungstiefe:
248 mm
Verpackungshöhe:
303 mm
Paketgewicht:
5600 g
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
80 Blätter
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer
Breite:
310 mm
Tiefe:
198 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
4000 g
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
38 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Schlafmodus:
Ja
Eingangsspannung:
90 - 264 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.9 W
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 3098 mm
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
Farbscannen:
Ja
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Elektromagnetische Verträglichkeit:
CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 EN 300 328 V2.1.1
Zertifizierung:
CECP
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
ARP;ICMP; IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-Scan;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;HTTP Server Part;HTTPS
Weitere Suchbegriffe: document scanner, dokumentenscanner hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,41*
€ 1.222,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,87*
€ 1.220,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,78*
€ 1.196,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,00*
€ 1.173,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,84*
€ 1.130,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.