Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920 Ergonomische Wireless-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
Artikel-Nr.:
     820-100001267
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6H1A4AA#ABB
EAN/GTIN:
     196548939633
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Eine natürlichere Haltung. Für einen komfortableren Arbeitstag.
Vom Anmelden bis zum Abmelden ist jede Bewegung wichtig. Ebenso wie Ihr Komfort. Die HP Ergonomische vertikale Maus wurde entwickelt, um Ihrer Hand beim Klicken, Ziehen und Scrollen eine entspanntere, natürlichere senkrechte Position zu ermöglichen. Ob Sie an Projektdetails arbeiten, Urlaubsfotos bearbeiten oder tägliche Aufgaben erledigen, die abnehmbare Handballenauflage bietet optimalen Komfort für jede Tätigkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
117 mm
Receiver enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
77 mm
Gewicht:
167 g
Energiequelle:
Batterien
Wiederaufladbar:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lebensdauer der Batterie:
4 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Vertikale Ausführung:
Ja
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff:
65 %
Zweck:
Universal
Geräteschnittstelle:
Bluetooth + USB Type-A
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
5
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.3
Zertifizierung:
CB; IC; IFT/NOM; RCM; WPC; SDPPI; NTC; IMDA; SdoC; BSMI; NCC; SRRC; SIRIM; TRA; EAC; TRC; ICASA; BQB; KCC; VCCI; UL; ANATEL; Telec; SUBTEL; CONATEL; CITRA; NR Can; IC ID RF; IC EMC; CEC/DOE; FCC ID RF; FCC EMC; CE RED; TUV-GS; Belarus-RF; Ukrtest; ECAS/EQM; NBRC
HP GTIN (EAN/UPC):
196548939633
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 67,12*
€ 86,13*
2 Tage
3
pro Stück
€ 13,00*
ab € 68,40*
€ 87,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 71,77*
€ 91,37*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 72,62*
€ 92,25*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 83,52*
€ 105,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.