Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920 Ergonomische Wireless-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
HP 920 Ergonomische Wireless-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-6H1A4AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6H1A4AA
EAN/GTIN:
     196548939640
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Eine natürlichere Haltung. Für einen komfortableren Arbeitstag.
Vom Anmelden bis zum Abmelden ist jede Bewegung wichtig. Ebenso wie Ihr Komfort. Die HP Ergonomische vertikale Maus wurde entwickelt, um Ihrer Hand beim Klicken, Ziehen und Scrollen eine entspanntere, natürlichere senkrechte Position zu ermöglichen. Ob Sie an Projektdetails arbeiten, Urlaubsfotos bearbeiten oder tägliche Aufgaben erledigen, die abnehmbare Handballenauflage bietet optimalen Komfort für jede Tätigkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
117 mm
Receiver enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
77 mm
Gewicht:
167 g
Energiequelle:
Batterien
Wiederaufladbar:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Vertikale Ausführung:
Ja
Geräteschnittstelle:
Bluetooth + USB Type-A
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Bluetooth-Version:
5.3
Zertifizierung:
CB; IC; IFT/NOM; RCM; WPC; SDPPI; NTC; IMDA; SdoC; BSMI; NCC; SRRC; SIRIM; TRA; EAC; TRC; ICASA; BQB; KCC; VCCI; UL; ANATEL; Telec; SUBTEL; CONATEL; CITRA; NR Can; IC ID RF; IC EMC; CEC/DOE; FCC ID RF; FCC EMC; CE RED; TUV-GS; Belarus-RF; Ukrtest; ECAS/EQM; NBRC
HP GTIN (EAN/UPC):
196548939633
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.