Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
HP E45c G5 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel DQHD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-6N4C1E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N4C1E9#ABB
EAN/GTIN:
     196786294099
Suchbegriffe:
Curved Monitor
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Rundum überzeugend
Mit seinem einzigartigen Design für unglaublich immersive Darstellungen und umfassende Flexibilität erweitert der HP E45c G5 DQHD Curved Monitor alle Möglichkeiten, damit Ihren Bestleistungen nichts im Wege steht. Mit seinem stylischen Design ist dieses speziell auf Ihren Komfort und den Schutz der Umwelt abgestimmte ultrabreite Display ein wahres Produktivitätskraftwerk.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-10 - 10 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Bildschirmdiagonale:
44.5 "
Display-Auflösung:
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
32:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
DQHD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.21 x 0.21 mm
Pixeldichte:
120 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 250 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 165 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
1087.5 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
305.9 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
1130 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
113 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbskala:
99 %
Farbraumstandard:
sRGB
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 80% ITE-derived closed loop plastic; At least 15% recycled metal
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1399249
Paketgewicht:
22470 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
Mitgelieferte Software:
HP Display Center; HP Display Manager
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1084.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
307 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
521.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
14600 g
Breite (ohne Standfuß):
1084.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
148.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
335.6 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
55 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
275 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 982,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,77*
€ 1.288,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,49*
€ 1.278,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,23*
€ 1.245,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,84*
€ 1.214,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,73*
€ 1.169,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.