Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E-Series E27k G5 4K USB-C-Monitor
Artikel-Nr.:
     2218-HP6N4C4AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N4C4AA#ABB
EAN/GTIN:
     196786294556
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Hochpräzise Darstellung
Speziell entwickelt für gestochen scharfe Bilder und außergewöhnliche Flexibilität, definiert der HP E27k G5 4K USB-C-Monitor Präzision neu, damit Ihren Bestleistungen nichts im Wege steht. Mit seinem stylischen Design ist dieses speziell auf Ihren Komfort und den Schutz der Umwelt abgestimmte ultrabreite 4K-Display ein wahres Produktivitätskraftwerk.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gewicht:
10000 g
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.15 x 0.15 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:
30 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
10 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
280
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e):
140
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e):
3
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e):
3
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e):
128
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 70% ITE-derived closed loop plastic; At least 25% recycled metal
Verpackungsbreite:
699 mm
Verpackungstiefe:
446 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
10100 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
227.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
547 mm
Gewicht (mit Ständer):
10000 g
Breite (ohne Standfuß):
613.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
364.6 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
29 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
190 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1339167
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Ursprungsland:
China
HP GTIN (EAN/UPC):
196786294556
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
14
pro Stück
€ 9,50*
ab € 298,85*
€ 317,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,82*
€ 329,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,76*
€ 329,61*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 314,42*
€ 332,98*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 318,23*
€ 336,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,23*
€ 372,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.