Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E27k G5 4K USB-C-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E27k G5 4K USB-C-Monitor
HP E27k G5 4K USB-C-Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-6N4C4E9
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N4C4E9
EAN/GTIN:
     196786294822
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Hochpräzise Darstellung
Speziell entwickelt für gestochen scharfe Bilder und außergewöhnliche Flexibilität, definiert der HP E27k G5 4K USB-C-Monitor Präzision neu, damit Ihren Bestleistungen nichts im Wege steht. Mit seinem stylischen Design ist dieses speziell auf Ihren Komfort und den Schutz der Umwelt abgestimmte ultrabreite 4K-Display ein wahres Produktivitätskraftwerk.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gewicht:
10000 g
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
163 ppi
Digital horizontale Frequenz:
30 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:
30 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
10 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO, ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 70% ITE-derived closed loop plastic; At least 25% recycled metal
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1339167
Verpackungsbreite:
699 mm
Verpackungstiefe:
446 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
10100 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
227.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
547 mm
Gewicht (mit Ständer):
10000 g
Breite (ohne Standfuß):
613.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
364.6 mm
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26.1 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
29 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
190 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certification; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukraine certificates; NRCS; PSE; Ukraine EE; Works with Chromebook certified
HP GTIN (EAN/UPC):
196786294792
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,96*
€ 527,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,57*
€ 524,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,72*
€ 510,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,13*
€ 503,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,01*
€ 472,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.