Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-6N4D0AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N4D0AA
EAN/GTIN:
     196786295331
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Einfache, leistungsstarke Verbindungen
Speziell entwickelt für gestochen scharfe Bilder und individuellen Komfort, definiert der HP E24u G5 FHD USB-C-Monitor Flexibilität und Leistung neu, damit Ihren Bestleistungen nichts im Wege steht. Dank des umweltbewussten und stylischen Designs ist dieses Display im Büro wie auch zu Hause stets die ideale Wahl.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 85% ITE-derived closed loop plastic; At least 30% recycled metal
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1400350
Verpackungsbreite:
621 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
400 mm
Paketgewicht:
8000 g
Ethernet/LAN:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
507 mm
Gewicht (mit Ständer):
6000 g
Breite (ohne Standfuß):
539.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
322.6 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
160 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Ursprungsland:
China
HP GTIN (EAN/UPC):
196786295270
Gewicht:
6000 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 86 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
60.5 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,52*
€ 339,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.