Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E32k G5 4K USB-C-Monitor ohne PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor ohne PVC
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor ohne PVC
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor ohne PVC
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor ohne PVC
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor ohne PVC
Artikel-Nr.:
     C2572-6N4D6A5
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N4D6A5
EAN/GTIN:
     196786615610
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Hochpräzise Darstellung
Speziell entwickelt für gestochen scharfe Bilder und außergewöhnliche Flexibilität, definiert der HP E32k G5 4K USB-C-Monitor Präzision neu, damit Ihren Bestleistungen nichts im Wege steht. Mit seinem stylischen Design ist dieses speziell auf Ihren Komfort und den Schutz der Umwelt abgestimmte ultrabreite 4K-Display ein wahres Produktivitätskraftwerk.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 75% ITE-derived closed loop plastic; At least 25% recycled metal
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1339168
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
820 mm
Verpackungstiefe:
527 mm
Verpackungshöhe:
161 mm
Paketgewicht:
11760 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
714 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
227 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
603.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
8400 g
Breite (ohne Standfuß):
714 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
421.2 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32.4 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
39 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
210 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Jahr der Einführung:
2023
Ursprungsland:
China
HP GTIN (EAN/UPC):
196786615597
Gewicht:
8400 g
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (peak):
350 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
5 ms
Pixel Abstand:
0.18 x 0.18 mm
Pixeldichte:
140 ppi
Digital horizontale Frequenz:
30 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:
30 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
10 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,90*
€ 798,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,24*
€ 792,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,99*
€ 774,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,33*
€ 759,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,08*
€ 715,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.