Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E32k G5 4K USB-C-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
HP E32k G5 4K USB-C-Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-6N4D6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N4D6AA
EAN/GTIN:
     196786296666
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Hochpräzise Darstellung
Speziell entwickelt für gestochen scharfe Bilder und außergewöhnliche Flexibilität, definiert der HP E32k G5 4K USB-C-Monitor Präzision neu, damit Ihren Bestleistungen nichts im Wege steht. Mit seinem stylischen Design ist dieses speziell auf Ihren Komfort und den Schutz der Umwelt abgestimmte ultrabreite 4K-Display ein wahres Produktivitätskraftwerk.
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Fernbedienung:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Ursprungsland:
China
Gewicht:
8400 g
Zertifizierung:
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-Standby); Microsoft WHQL-Zertifizierung; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukrainische Zertifikate; NRCS; PSE; Ukraine EE
UNSPSC-Code:
43211902
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (peak):
350 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.18 x 0.18 mm
Pixeldichte:
140 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
30 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
697.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.2 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
10 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
230
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
103
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
117
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 75% ITE-derived closed loop plastic; At least 25% recycled metal
Verpackungsbreite:
820 mm
Verpackungstiefe:
527 mm
Verpackungshöhe:
161 mm
Paketgewicht:
11760 g
Mitgelieferte Software:
HP Display Center; HP Display Manager
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Standfuß):
714 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):
227 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):
603.4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):
8400 g
Breite (ohne Standfuß):
714 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
421.2 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
39 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
210 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1339168
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC):
196786296673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,47*
€ 602,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,37*
€ 597,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,58*
€ 584,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,16*
€ 561,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.