Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E22 G5 FHD Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E22 G5 FHD Monitor
HP E22 G5 FHD Monitor
HP E22 G5 FHD Monitor
HP E22 G5 FHD Monitor
HP E22 G5 FHD Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-6N4E8E9
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N4E8E9
EAN/GTIN:
     196786298332
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Den Fokus neu definieren
Der HP E22 G5 FHD Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, so dass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO, ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält recycelten Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 80 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Mindestens 25 % aus recyceltem Metall hergestellt
Verpackungsbreite:
571 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
363 mm
Paketgewicht:
6800 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
488.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
493 mm
Gewicht (mit Ständer):
4900 g
Breite (ohne Standfuß):
488.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
46 mm
Höhe (ohne Standfuß):
293.9 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
50 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1323162
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certification; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukraine certificates; NRCS; PSE; Hardware low blue light; GS
HP GTIN (EAN/UPC):
196786298318
Gewicht:
4900 g
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.25 x 0.25 mm
Pixeldichte:
102 ppi
Digital horizontale Frequenz:
30 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
54.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.