Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DesignJet T100/T500 24-Zoll-Druckerständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DesignJet T100/T500 24-Zoll-Druckerständer
HP DesignJet T100/T500 24-Zoll-Druckerständer
Artikel-Nr.:
     C2572-6TX91A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6TX91A
EAN/GTIN:
     193808855634
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
druckerständer hp
druckerständer

Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1210 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
13000 g
Breite:
770 mm
Tiefe:
940 mm
Höhe:
650 mm
Gewicht:
9000 g
Unterstützte Positionierung:
Flur
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
DesignJet T100/T500
HP-Segment:
Haus
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.