Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 6ZA17AE Druckkopf Thermal Inkjet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 6ZA17AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 6ZA17AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 6ZA17AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 6ZA17AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 6ZA17AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 6ZA17AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 6ZA17AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 6ZA17AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 6ZA17AE Druckkopf Thermal Inkjet
HP 6ZA17AE Druckkopf Thermal Inkjet
Artikel-Nr.:
     C2572-6ZA17AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZA17AE
EAN/GTIN:
     193905589869
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Kunden, die sich für Druckköpfe für Drucker der HP Smart Tank 500 All-in-One Serie, HP Smart Tank 510/530/610 Wireless All-in-One Serie, HP Smart Tank Plus 550/570/650 Wireless All-in-One Serie und weiterhin hohe Druckqualität entscheiden.
Mit HP Druckköpfen in Kombination mit Ihrem HP Tintentanksystem und Original HP Druckerpatronen können Sie Tausende von Seiten drucken.[1] Drucken Sie weiterhin mit Druckköpfen, die leicht einrasten und HP Premium-Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Verpackungsbreite:
116.26 mm
Verpackungstiefe:
36.46 mm
Verpackungshöhe:
100.94 mm
Paketgewicht:
50 g
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
69 g
Kompatibilität:
HP GT Druckköpfe funktionieren in Kombination mit: HP Smart Tank 5100, 555, 559, 570 HP Tank 655
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Druckfarben:
Schwarz
Ursprungsland:
Malaysia
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1198.88 x 1016 x 845 mm
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C

Kompatible Geräte:
HP:
Smart Tank 500; Smart Tank 510 Series; Smart Tank 5100 Series; Smart Tank 5105; Smart Tank 5106; Smart Tank 5107; Smart Tank 513; Smart Tank 515; Smart Tank 518; Smart Tank 519; Smart Tank 530; Smart Tank 580; Smart Tank 610 Series; Smart Tank 615; Smart Tank 618; Smart Tank 670; Smart Tank 670 Series; Smart Tank 675; Smart Tank 7000 Series; Smart Tank 7005; Smart Tank 7006; Smart Tank 720; Smart Tank 720 Series; Smart Tank 725; Smart Tank 7300 Series; Smart Tank 7305; Smart Tank 7306; Smart Tank 750; Smart Tank 7600 Series; Smart Tank 7605; Smart Tank 7606; Smart Tank 790; Smart Tank Plus 550 Series; Smart Tank Plus 555; Smart Tank Plus 558; Smart Tank Plus 559; Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One; Smart Tank Plus 655
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.