Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 953 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
HP 953 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
HP 953 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
Artikel-Nr.:
     2952-101047099
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZC69AE
EAN/GTIN:
     195122352196
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für große Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für kostengünstige Ausdrucke in Profiqualität benötigen – Seite für Seite.

Verlassen Sie sich auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Tintenpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit – für verlässliche Leistung, konsistente Seitenreichweiten und herausragende Ergebnisse. Sparen Sie Zeit und Geld beim Kauf aller benötigten Tinten in einem komfortablen Paket.[1]
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1039 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
195122352202
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Kombi-Packung
Kompatibilität:
HP 953 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8730
Seitenergebnis schwarze Tinte:
900 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
630 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen schwarze Tinte:
20 ml
Volumen Farbtinte:
9 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Breite:
123 mm
Tiefe:
48.5 mm
Höhe:
171 mm
Gewicht:
181 g
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
48.5 mm
Verpackungshöhe:
171 mm
Paketgewicht:
226 g
Palettenhöhe netto:
1200 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1039 mm
Packungsinhalt:
4 Druckerpatronen: 1 Schwarz Standard und je 1 Cyan, Magenta, Gelb Standard

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 7700 Series; OfficeJet Pro 7720; OfficeJet Pro 7730; OfficeJet Pro 7740 WF; OfficeJet Pro 8200 Series; OfficeJet Pro 8210; OfficeJet Pro 8216; OfficeJet Pro 8218; OfficeJet Pro 8710; OfficeJet Pro 8715; OfficeJet Pro 8718; OfficeJet Pro 8719; OfficeJet Pro 8720; OfficeJet Pro 8720 Series; OfficeJet Pro 8725; OfficeJet Pro 8730; OfficeJet Pro 8740
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp toner 4 farbig, lasertoner hp, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
94
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 102,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 80,76*
€ 102,09*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 80,47*
€ 102,30*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 80,87*
€ 102,68*
1 Tag
38
pro Stück
€ 7,50*
ab € 81,73*
€ 103,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.