Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 903 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 903 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
HP 903 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
HP 903 4er-Pack Original-Druckerpatronen Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb
Artikel-Nr.:
     2952-101046999
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZC73AE
EAN/GTIN:
     195122352271
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für vielbeschäftigte Unternehmer und Kleinunternehmer, die einen professionellen Eindruck machen und kostengünstig optimale Ergebnisse erzielen möchten.

Original HP 903 Druckerpatronen im Kombipaket sind bequemer und günstiger zu kaufen als einzelne Druckerpatronen für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb.[1] Drucken Sie gestochen scharfen Text und lebendige Grafiken zum günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
195122352288
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 45 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Kombi-Packung
Kompatibilität:
HP 903 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6974
Seitenergebnis schwarze Tinte:
300 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
315 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen schwarze Tinte:
12.4 ml
Volumen Farbtinte:
4.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Irland
Breite:
124 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
130 g
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
130 g
Packungsinhalt:
4 Druckerpatronen: 1 Schwarz Standard und je 1 Cyan, Magenta, Gelb Standard.

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6900 Series; OfficeJet 6950; OfficeJet Pro 6860 Series; OfficeJet Pro 6868; OfficeJet Pro 6950; OfficeJet Pro 6960; OfficeJet Pro 6968; OfficeJet Pro 6970; OfficeJet Pro 6975; OfficeJet Pro 6978
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
33
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,85*
€ 51,92*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,83*
€ 51,93*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,86*
€ 51,97*
3 Tage
147
pro Stück
€ 4,15*
ab € 39,79*
€ 52,02*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 39,91*
€ 52,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.