Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 305 2er-Pack Cyan/Magenta/Gelb/Schwarz Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 305 2er-Pack Cyan/Magenta/Gelb/Schwarz Original Druckerpatrone
HP 305 2er-Pack Cyan/Magenta/Gelb/Schwarz Original Druckerpatrone
HP 305 2er-Pack Cyan/Magenta/Gelb/Schwarz Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     643-124044
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZD17AE
EAN/GTIN:
     195161166969
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Haushalte, Kleinstunternehmen und kleine Büros, die verschiedenste alltägliche Farbdokumente und Fotos drucken.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1064 mm
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
195161227042
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Doppelpack
Kompatibilität:
HP 305 Druckerpatronen funktionieren mit: HP DeskJet 2300, 2700, 2700e, 2730, 4100, 4100e, 4134 HP ENVY 6000e, 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 HP Envy 6000e, 6400e, 6420e
Seitenergebnis schwarze Tinte:
120 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
100 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
6ZD17AE
Ursprungsland:
Malaysia
HP-Segment:
Haus
Breite:
117 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
157 mm
Gewicht:
89 g
Verpackungsbreite:
361 mm
Verpackungstiefe:
251 mm
Verpackungshöhe:
184 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 2320; DeskJet 2700; DeskJet 2700 Series; DeskJet 2710; DeskJet 2710 e; DeskJet 2720; DeskJet 2720 e; DeskJet 2721; DeskJet 2721 e; DeskJet 2722; DeskJet 2722 e; DeskJet 2723; DeskJet 2723 e; DeskJet 2724; DeskJet 2732; DeskJet 2752; DeskJet 2755; DeskJet 2755 e; DeskJet 2800 Series; DeskJet 2810 e; DeskJet 2820 e; DeskJet 2821 e; DeskJet 2822 e; DeskJet 2823 e; DeskJet 4200 Series; DeskJet 4220 e; DeskJet 4222 e; DeskJet Plus 4100; DeskJet Plus 4100 Series; DeskJet Plus 4110; DeskJet Plus 4110 e; DeskJet Plus 4120; DeskJet Plus 4120 e; DeskJet Plus 4121; DeskJet Plus 4122; DeskJet Plus 4122 e; DeskJet Plus 4130; DeskJet Plus 4130 e; DeskJet Plus 4132; DeskJet Plus 4140; DeskJet Plus 4152; DeskJet Plus 4155; DeskJet Plus 4158; Envy 6010; Envy 6010 e; Envy 6012; Envy 6015; Envy 6020; Envy 6020 e; Envy 6022; Envy 6022 e; Envy 6030; Envy 6030 e; Envy 6032; Envy 6032 e; Envy 6055; Envy Pro 6400; Envy Pro 6400 e; Envy Pro 6400 Series; Envy Pro 6420; Envy Pro 6420 e; Envy Pro 6422; Envy Pro 6430; Envy Pro 6430 e; Envy Pro 6432; Envy Pro 6432 e; Envy Pro 6452; Envy Pro 6452 e; Envy Pro 6454; Envy Pro 6455; Envy Pro 6455 e; Envy Pro 6458; Envy Pro 6475
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,43*
€ 22,40*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,57*
€ 22,44*
4 Tage
790
pro Stück
€ 4,15*
ab € 16,34*
€ 22,47*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 16,46*
€ 22,47*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,64*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.