Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter
HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-700699-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     700699-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Der HP 561 FLR-T FlexibleLOM-Ethernetadapter mit 20 Gbit und zwei Anschlüssen verwendet einen Intel® Ethernet Controller X540 der neuesten Generation mit 10 GbE. Der HP 561FLR-T ist ein kostengünstiger 10GBASE-T-Adapter mit zwei Anschlüssen und niedrigem Stromverbrauch speziell für die Verwendung in HP ProLiant Gen8 Rack-, Tower- und skalierbaren Servern. Der HP 561FLR-T wird den hohen Anforderungen des Rechenzentrums der nächsten Generation gerecht, indem er unübertroffene Funktionen für Virtualisierung und Skalierbarkeit bereitstellt, die garantieren, dass er mit der HP ProLiant Gen8 Serverplattform Schritt halten kann. Das alles mit der bewährten und zuverlässigen Leistung, die HP Kunden zu Recht erwarten. Der HP 561FLR-T-Adapter ermöglicht Verbindungen über standardmäßige CAT6-Kabel. Der HP 561FLR-T unterstützt Hochleistungsnetzwerkfunktionen wie VLAN-Tagging, Low Latency Interrupts, TCP und UDP Checksum Offloading, MSI-X, NIC-Teaming (Bonding), Receive Side Scaling (RSS), WOL, Jumbo Frames, PXE-Boot sowie Virtualisierungsfunktionen und ist für VMDq und SR-IOV vorbereitet.
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.