Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 702455-001 Netzteil 240 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 702455-001 Netzteil 240 W Grau
HP 702455-001 Netzteil 240 W Grau
Artikel-Nr.:
     C2572-702455-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     702455-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
mini pc
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Nicht-modular
Gesamtleistung:
240 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Effizienz:
92 %
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.