Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP NVIDIA Quadro 4000 2GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP NVIDIA Quadro 4000 2GB GDDR5
HP NVIDIA Quadro 4000 2GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C2572-707253-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     707253-001
EAN/GTIN:
     5712505318430
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Weitere Informationen:
Höhe:
111.15 mm
Breite:
241 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
256 Bit
Speicherbandbreite (max.):
89.6 GB/s
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
Quadro 4000
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
256
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
142 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 6-pin
DirectX-Version:
11
Shader Model-Version:
5.0
OpenGL-Version:
4.3
Dual-Link-DVI:
Ja
HDCP:
Ja
NVIDIA 3D Vision:
Ja
Full-HD:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Slots:
1
Schnittstelle:
PCI Express x16
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.228,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,96*
€ 1.519,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,56*
€ 1.513,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,35*
€ 1.480,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,06*
€ 1.468,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,19*
€ 1.461,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.