Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 708866-001 Grafikkarte AMD Radeon HD7650A 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 708866-001 Grafikkarte AMD Radeon HD7650A 2 GB GDDR3
HP 708866-001 Grafikkarte AMD Radeon HD7650A 2 GB GDDR3
HP 708866-001 Grafikkarte AMD Radeon HD7650A 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     C2572-708866-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     708866-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Weitere Informationen:
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speichertaktfrequenz:
800 MHz
Speicherbandbreite (max.):
28.8 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon HD7650A
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Prozessortaktfrequenz:
600 MHz
DirectX-Version:
11
Shader Model-Version:
5.0
OpenGL-Version:
4.2
Dual-Link-DVI:
Ja
HDCP:
Ja
Schnittstelle:
PCI Express x16
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.