Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Celeron 1000M Prozessor 1,8 GHz 2 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Celeron 1000M Prozessor 1,8 GHz 2 MB L3
HP Intel Celeron 1000M Prozessor 1,8 GHz 2 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-713162-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     713162-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Celeron
Intel Celeron
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1333,1600 MHz
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-x
Intel® FDI-Technik:
Ja
Intel® Fast Memory Access:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Smart Cache:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
PCI-Express-Slots-Version:
2.0
PCI Express Konfigurationen:
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Graphics:
22 nm
Tjunction:
105 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessorsockel:
PGA988
Prozessor Lithografie:
22 nm
Prozessor:
1000M
Grundfrequenz des Prozessors:
1.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Threads:
2
Systembus-Rate:
5 GT/s
Prozessor-Cache:
2 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
35 W
Stepping:
P0
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
25.6 GB/s
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz:
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter:
1000 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik):
3
Weitere Suchbegriffe: cpu intel, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.