Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Core i3-2348M Prozessor 2,3 GHz 3 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Core i3-2348M Prozessor 2,3 GHz 3 MB Smart Cache
HP Intel Core i3-2348M Prozessor 2,3 GHz 3 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C2572-713165-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     713165-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
CPU Intel
Intel CPU
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
16 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1066,1333 MHz
Kompatibilität:
250 G1 Compaq CQ58
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT):
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT):
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT):
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik:
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie:
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi):
Ja
Intel® FDI-Technik:
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD):
Ja
Intel® Insider™:
Ja
Intel® Fast Memory Access:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Konfliktloser-Prozessor:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
4G WiMAX integriert:
Ja
Marktsegment:
Mobil
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
16
PCI-Express-Slots-Version:
2.0
PCI Express Konfigurationen:
1x16, 1x8+2x4, 2x8
Unterstützte Befehlssätze:
AVX
CPU Konfiguration (max):
1
Graphics:
32 nm
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor Lithografie:
32 nm
Prozessor:
i3-2348M
Grundfrequenz des Prozessors:
2.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 der zweiten Generation
Komponente für:
Notebook
Prozessor-Serien:
Intel Core i3-2300 Mobile Series
Prozessor-Threads:
4
Systembus-Rate:
5 GT/s
Prozessor-Cache:
3 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP):
35 W
Bus Typ:
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
21.3 GB/s
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics 3000
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge:
DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, Serial Digital Video Out (SDVO)
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz:
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter:
1150 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik):
2
Weitere Suchbegriffe: Core i3, Intel Core i3, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, hp laptop, hp laptops, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.