Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 713382-001 Grafikkarte NVIDIA Quadro K6000 12 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 713382-001 Grafikkarte NVIDIA Quadro K6000 12 GB GDDR5
HP 713382-001 Grafikkarte NVIDIA Quadro K6000 12 GB GDDR5
HP 713382-001 Grafikkarte NVIDIA Quadro K6000 12 GB GDDR5
HP 713382-001 Grafikkarte NVIDIA Quadro K6000 12 GB GDDR5
HP 713382-001 Grafikkarte NVIDIA Quadro K6000 12 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C2572-713382-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     713382-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Weitere Informationen:
Gewicht:
880 g
Tiefe:
266.7 mm
Breite:
112 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
384 Bit
Speicherbandbreite (max.):
288 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
Quadro K6000
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
2880
Graphikadapter RAMDAC:
400 MHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
225 W
DirectX-Version:
11
Shader Model-Version:
5.0
OpenGL-Version:
4.3
Dual-Link-DVI:
Ja
HDCP:
Ja
NVIDIA 3D Vision:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Slots:
2
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.612,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.878,23*
€ 6.995,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.826,46*
€ 6.933,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.680,37*
€ 6.759,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.612,11*
€ 6.678,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.